Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Zodiac - PRISE JACK 3,5mm FEMELLE - R0749600

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
CopieCopie
Zodiac - PRISE JACK 3,5mm FEMELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9317545021195

Réf. Sonepar

00722005401

Réf. Fournisseur

R0749600

Réf. Commerciale

Zodiac

PRISE JACK 3,5mm FEMELLE