Zucchini - Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A - métal - ZU50401133

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A - métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 315 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777039326

Réf. Sonepar

07261703932

Réf. Fournisseur

ZU50401133

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

315 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

850 mm

largeur:

290 mm

hauteur:

400 mm

Boîtier d'alimentation femelle métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR 315A - livré avec tête d'épanouissement, à monter en bout de canalisation

Les Atouts de l'article:

Boitier d'alimentation femelle MR métal Se monte en bout de canalisation MR 315A Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6