Zucchini - Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A - métal - ZU50411134

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A - métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777071302

Réf. Sonepar

07261707130

Réf. Fournisseur

ZU50411134

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

850 mm

largeur:

290 mm

hauteur:

400 mm

Boîtier d'alimentation femelle métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR 400A - livré avec tête d'épanouissement, à monter en bout de canalisation

Les Atouts de l'article:

Boitier d'alimentation femelle MR métal
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages
Se monte en bout de canalisation MR 400A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables