Zucchini - Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A - PBT IP55 - ZU50401102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777039104
Réf. Sonepar
07261703910
Réf. Fournisseur
ZU50401102
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
550 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
240 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier d'alimentation mâle MR PBT (matériau isolant)
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Raccordement 3x120mm² + 1x70mm² et 3x150mm²
Se monte en bout de canalisation MR 250A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables