Zucchini - Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A - métal - ZU50401123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 315 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777039197
Réf. Sonepar
07261703919
Réf. Fournisseur
ZU50401123
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
315 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
850 mm
largeur:
290 mm
hauteur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier d'alimentation mâle MR métal Se monte en bout de canalisation MR 315A Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


