fin de vie

Zucchini - Arrivee canalisation electrique prefabriquee SCP et armoires XL3 - 2500A - ZU60391004P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Arrivee canalisation electrique prefabriquee SCP et armoires XL3 - 2500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • courant assigné CA 50 Hz - 2500 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 1000...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777007288

Réf. Sonepar

07261700728

Réf. Fournisseur

ZU60391004P

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

double

courant assigné CA 50 Hz:

2500 A

tension assignée à CA 50 Hz:

1000...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

330 mm

largeur:

430 mm

hauteur:

500 mm

SCP (Super Compact Painted), une interface de raccordement pour raccorder la canalisation aux armoires XL³ ou au transformateur

Les Atouts de l'article:

Arrivée canalisation électrique préfabriquée SCP 2500A et armoires XL³
Dimensions : 300mm+200mm (interne au TGBT)
Livrée sans monobloc de connexion (monobloc livré avec l'élément droit SCP)