Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour LBplus LBA/LBB 6/8conducteurs - ZU75221151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777078141
Réf. Sonepar
00245707814
Réf. Fournisseur
ZU75221151
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
numéro RAL:
0
longueur:
350 mm
largeur:
135 mm
hauteur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation intermédiaire pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne - Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle) Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble Pour éléments droits LBA256/LBA258/LBA408 et LBB256/LBB258/LBB408 Poids : 4,4kg


