Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS160 - ZU51521151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unique 
- position d'alimentation - centre 
- nombre de pôles - 3 
- courant assigné CA 50 Hz - 160 A 
- tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8033777041848
Réf. Sonepar
00245704184
Réf. Fournisseur
ZU51521151
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP40
couleur:
gris
longueur:
946 mm
largeur:
120 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation intermédiaire MS160 Bornes pour le raccordement à des câbles en cuivre de section maximum 35mm²


