Zucchini - Bloc d'alimentation standard femelle + embout canalisation LBplus 6-8conducteurs - ZU75221003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unique 
- position d'alimentation - extrémité 
- nombre de pôles - 3 
- courant assigné CA 50 Hz - 40 A 
- tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8033777196418
Réf. Sonepar
00245719641
Réf. Fournisseur
ZU75221003
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
366 mm
largeur:
115 mm
hauteur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation standard femelle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55 Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble Pour éléments droits LBA256/LBA258/LBA408 et LBB256/LBB258/LBB408 Poids : 0,9kg


