Zucchini - Bloc d'alimentation standard femelle + embout canalisation LBplus data LBD402 - ZU75201001D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation standard femelle + embout canalisation LBplus data LBD402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170272

Réf. Sonepar

07261717027

Réf. Fournisseur

ZU75201001D

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

350 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

140 mm

Bloc d'alimentation standard femelle pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data avec 2 conducteurs 40A - livré avec embout

Les Atouts de l'article:

Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Bloc d'alimentation standard femelle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble
Poids: 0,85kg - Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Pour éléments droits LBD402

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables