Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Zucchini - Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS160 - ZU51521051

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041817

Réf. Sonepar

00245704181

Réf. Fournisseur

ZU51521051

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

473 mm

largeur:

211 mm

hauteur:

118 mm

Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 160A

Les Atouts de l'article:

Bloc d'alimentation femelle MS160
Bornes pour le raccordement à des câbles en cuivre de section maximum 70mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables