Zucchini - Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS63 et MS100 - ZU51511051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8033777000463
Réf. Sonepar
00245700046
Réf. Fournisseur
ZU51511051
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
100 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP40
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
longueur:
438 mm
largeur:
85 mm
hauteur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation femelle MS63 et MS100 Bornes pour le raccordement à des câbles en cuivre de section maximum 35mm²