Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout canalisation LBplus data LBD632 - ZU75241002D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170531
Réf. Sonepar
07261717053
Réf. Fournisseur
ZU75241002D
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
1
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
227 mm
largeur:
115 mm
hauteur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble
Poids: 1,2kg - Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Pour éléments droits LBD632
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables