Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout LBplus data LBD254/LBD256/LBD406 - ZU75221002D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170418
Réf. Sonepar
07261717041
Réf. Fournisseur
ZU75221002D
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
227 mm
largeur:
115 mm
hauteur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55 Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble Pour éléments droits LBD254, LBD256 et LBD406 Poids : 1,2kg - Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94


