Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour LBplus 6/8 conducteurs - ZU75221004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777196425
Réf. Sonepar
00245719642
Réf. Fournisseur
ZU75221004
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
227 mm
largeur:
115 mm
hauteur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
Poids: 1,2kg
Pour éléments droits LBA256/LBA258/LBA408 et LBB256/LBB258/LBB408
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables