Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour LBplus LBA404 , LBB404 - ZU75201004

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour LBplus LBA404 , LBB404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777196388

Réf. Sonepar

00245719638

Réf. Fournisseur

ZU75201004

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

227 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

85 mm

Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour canalisation électrique préfabriquée LBplus Type A et Type B avec 4 conducteurs 40A - livré avec embout

Les Atouts de l'article:

Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
Poids: 1kg
Pour éléments droits LBA404 et LBB404

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables