Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS63 et MS100 - ZU51511151

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS63 et MS100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - centre

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041831

Réf. Sonepar

00245704183

Réf. Fournisseur

ZU51511151

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

centre

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

100 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

longueur:

816 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

180 mm

Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 63A et MS 100A

Les Atouts de l'article:

Bloc d'alimentation intermédiaire MS63 et MS100 Bornes pour le raccordement à des câbles en cuivre de section maximum 35mm²