Zucchini - Boîte de dérivation 16A pour mini canalisation MS - porte-fusible Neozed D01 - ZU51515077

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte de dérivation 16A pour mini canalisation MS - porte-fusible Neozed D01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041879

Réf. Sonepar

07261704187

Réf. Fournisseur

ZU51515077

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

25 mm

largeur:

15 mm

hauteur:

12 mm

Boîte de dérivation 16A avec porte-fusible Neozed D01 pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation MS 16A Avec porte-fusible Neozed D01 Fusible non fourni Constituée de matière plastique autoextinguible, elle garantit une forte résistance mécanique et une résistance aux courants statiques