Zucchini - Boîte de dérivation 32A pour mini canalisation MS - rail 4mod + jonction de couv - ZU51515072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8033777041893
Réf. Sonepar
00245704189
Réf. Fournisseur
ZU51515072
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
25 mm
largeur:
15 mm
hauteur:
9.7 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MS 32A Pour rail DIN 4 modules et jonction de couvercle Constituée de matière plastique autoextinguible, elle garantit une forte résistance mécanique et une résistance aux courants statiques