Zucchini - Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle pour MS - porte-fusible 14x51 - ZU51515052


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 50 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041947
Réf. Sonepar
00245704194
Réf. Fournisseur
ZU51515052
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
50 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
22 mm
largeur:
11.7 mm
hauteur:
11.5 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MS avec dispositif de déconnexion sur couvercle
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables