Zucchini - Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle transparent pour MS - ZU51515057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- courant assigné CA 50 Hz - 63 A 
- sélection de phases - Non 
- type de dérivation - câble 
- nombre de prises CEE - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8033777041954
Réf. Sonepar
00245704195
Réf. Fournisseur
ZU51515057
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
28.3 mm
largeur:
13.2 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MS avec dispositif de déconnexion sur couvercle


