Zucchini - Boîte de dérivation déconnexion sur couvercle pour MS -couv transp+fenêtre pivot - ZU51515056

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte de dérivation déconnexion sur couvercle pour MS -couv transp+fenêtre pivot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041961

Réf. Sonepar

07261704196

Réf. Fournisseur

ZU51515056

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

28.3 mm

largeur:

13.2 mm

hauteur:

15 mm

Boîte de dérivation 63A avec dispositif de déconnexion sur couvercle pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS - avec couvercle transparent et fenêtre pivotante 4 modules

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation MS avec dispositif de déconnexion sur couvercle