Zucchini - Boîte de dérivation - déconnexion sur couvercle pour MS - fenêtre pivotante 7mod - ZU51515067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041978
Réf. Sonepar
00245704197
Réf. Fournisseur
ZU51515067
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
28.3 mm
largeur:
13.2 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Avec fenêtre pivotante (7 modules)
Boîte de dérivation MS avec dispositif de déconnexion sur couvercle
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables