Zucchini - Boîtier dérivation 32A pour CEP MR - couvercle plein avec rail DIN 8 modules - ZU50414061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777040605
Réf. Sonepar
07261704060
Réf. Fournisseur
ZU50414061
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
260 mm
largeur:
216 mm
hauteur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
Avec rail DIN 8 modules
Boîte de dérivation MR 32A à équiper
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Couvercle plein
Degré de protection IP55
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables