Zucchini - Boîtier dérivation 32A pour CEP MR - pré-équipé disjoncteur 4P courbe C -bornier - ZU50414142

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtier dérivation 32A pour CEP MR - pré-équipé disjoncteur 4P courbe C -bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777071647

Réf. Sonepar

07261707164

Réf. Fournisseur

ZU50414142

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

disjoncteur

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

260 mm

largeur:

216 mm

hauteur:

115 mm

Boîtier de dérivation pré-équipé avec disjoncteur 4P courbe C 32A et bornier pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - couvercle avec fenêtre-plastron transparente

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation MR pré-équipé avec disjoncteur 32A 4P courbe C et bornier
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
Degré de protection IP55

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables