Zucchini - Boîtier dérivation canalisation électrique préfabriquée MR - disj modul 160A - ZU50404024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777040971
Réf. Sonepar
07261704097
Réf. Fournisseur
ZU50404024
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
disjoncteur
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
400 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MR débrochable 160A à équiper Avec rail DIN 4 modules Couvercle avec fenêtre-plastron transparente A sectionnement isolant Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


