Zucchini - Boîtier dérivation -canalisation électrique préfabriquée MR + porte-fusible 160A - ZU50404004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777040896
Réf. Sonepar
07261704089
Réf. Fournisseur
ZU50404004
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
fusible à haut pouvoir de coupure
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
400 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MR débrochable 160A avec porte-fusible Porte-fusible taille0 (cartouches fusibles non incluses) A sectionnement isolant Matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


