Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement isolant CEP MR - porte-fusible 125A taille0 - ZU55055053

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement isolant CEP MR - porte-fusible 125A taille0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 125 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777040872

Réf. Sonepar

07261704087

Réf. Fournisseur

ZU55055053

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

125 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

40 mm

largeur:

23 mm

hauteur:

20.5 mm

Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - avec porte-fusible 125A à équiper de cartouche taille 0

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation MR débrochable 125A avec porte-fusible Porte-fusible taille0 (cartouches fusibles non incluses) A sectionnement isolant Matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6