Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement isolant pour CEP MR - porte-fusible 32A 10,3x38 - ZU55655051

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement isolant pour CEP MR - porte-fusible 32A 10,3x38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777040858

Réf. Sonepar

07261704085

Réf. Fournisseur

ZU55655051

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible cylindrique

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

260 mm

largeur:

216 mm

hauteur:

115 mm

Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - avec porte-fusible 32A à équiper de cartouche 10,3x38

Les Atouts de l'article:

A sectionnement isolant
Boîte de dérivation MR débrochable 32A avec porte-fusible
Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre
Porte-fusible 10,3x38mm (cartouches fusibles non incluses)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables