Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement métal pour CEP MR - à équiper 63A - ZU50414001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041206
Réf. Sonepar
07261704120
Réf. Fournisseur
ZU50414001
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
400 mm
largeur:
240 mm
hauteur:
185 mm
Les Atouts de l'article:
A sectionnement métal
Boîte de dérivation MR débrochable 63A à équiper
Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Le branchement et le débranchement ne peuvent se faire que le couvercle ouvert, c'est-à-dire en position d'isolement de la dérivation
Reçoit les disjoncteurs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables