Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement métal pour CEP MR - inter sectionneur AC23 250A - ZU50411624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041145
Réf. Sonepar
07261704114
Réf. Fournisseur
ZU50411624
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
commutateur LS/fusible D0
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
600 mm
largeur:
360 mm
hauteur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MR débrochable 250A avec porte-fusible et interrupteur sectionneur AC23 Porte-fusible taille NH1 (cartouches fusibles non incluses) A sectionnement métal Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et peinte Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6