Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement métal pour CEP MR - porte-fusible 400A taille 2 - ZU50414026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041060
Réf. Sonepar
07261704106
Réf. Fournisseur
ZU50414026
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
fusible à haut pouvoir de coupure
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
750 mm
largeur:
410 mm
hauteur:
284 mm
Les Atouts de l'article:
A sectionnement métal
Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et peinte
Boîte de dérivation MR débrochable 400A avec porte-fusible
Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Porte-fusible taille2 (cartouches fusibles non incluses)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables