Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement métal pour CEP MR - porte-fusible 63A 22x58 - ZU50414021

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041022

Réf. Sonepar

07261704102

Réf. Fournisseur

ZU50414021

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible cylindrique

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

400 mm

largeur:

240 mm

hauteur:

185 mm

Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - avec porte-fusible 63A 22x58 (fusible non inclus)

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation MR débrochable 63A avec porte-fusible Porte-fusible 22x58mm (cartouches fusibles non incluses) A sectionnement métal Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et peinte Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6