Zucchini - Coffret d'alimentation centrale : canalisation électrique préfabriquée MR 1000A - ZU50411207

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Coffret d'alimentation centrale : canalisation électrique préfabriquée MR 1000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - centre

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 1000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777051212

Réf. Sonepar

07261705121

Réf. Fournisseur

ZU50411207

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

centre

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

1000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

600 mm

largeur:

290 mm

hauteur:

400 mm

Coffret d'alimentation centrale pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR 1000A - pour alimentation entre 2 éléments

Les Atouts de l'article:

Coffret d'alimentation centrale MR Pour canalisation 1000A Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6