Zucchini - Coffret d'alimentation centrale : canalisation électrique préfabriquée MR 250A - ZU50401202

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Coffret d'alimentation centrale : canalisation électrique préfabriquée MR 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - centre

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777039968

Réf. Sonepar

07261703996

Réf. Fournisseur

ZU50401202

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

centre

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

600 mm

largeur:

290 mm

hauteur:

400 mm

Coffret d'alimentation centrale pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR 250A - pour alimentation entre 2 éléments

Les Atouts de l'article:

Coffret d'alimentation centrale MR
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Pour canalisation 250A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables