Zucchini - Coffret d'alimentation centrale : canalisation électrique préfabriquée MR 500A - ZU50411208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 500 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777071364
Réf. Sonepar
07261707136
Réf. Fournisseur
ZU50411208
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
500 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
600 mm
largeur:
290 mm
hauteur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret d'alimentation centrale MR
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Pour canalisation 500A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables