Zucchini - Coffret d'alimentation centrale : canalisation électrique préfabriquée MR 800A - ZU50411206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 800 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777071357
Réf. Sonepar
07261707135
Réf. Fournisseur
ZU50411206
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
800 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
600 mm
largeur:
290 mm
hauteur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret d'alimentation centrale MR Pour canalisation 800A Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


