Zucchini - Connecteur 16A triphasé pour canalisation d'éclairage LBplus - ZU75005005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8033777079100
Réf. Sonepar
00245707910
Réf. Fournisseur
ZU75005005
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
0
longueur:
11.5 mm
largeur:
6.2 mm
hauteur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Connecteur LBPlus triphasé 16A Sans fusible A câbler Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94 Poids : 0,13kg