Zucchini - Connecteur alim et dériv données LBplus data 16A bus DALI câble 1m L1-N FG16OM16 - ZU75005006D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur alim et dériv données LBplus data 16A bus DALI câble 1m L1-N FG16OM16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170067

Réf. Sonepar

07261717006

Réf. Fournisseur

ZU75005006D

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

11.5 mm

largeur:

6.2 mm

hauteur:

6 mm

Connecteur d'alimentation et de dérivation de données 16A avec bUS DALI pour canalisation électrique préfabriquée LBplus data - précâblé avec câble FG16OM16 longueur 1m

Les Atouts de l'article:

Avec câble 1m L1-N FG16OM16
Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBPlus 16A avec BUS DALI
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids: 0,16kg
Repère couleur: jaune

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables