Zucchini - Connecteur canalisation éclairage LBplus 16A à sélection phase - ZU70105031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777043996
Réf. Sonepar
07261704399
Réf. Fournisseur
ZU70105031
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Oui
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
couleur:
gris
numéro RAL:
7037
longueur:
77 mm
largeur:
38 mm
hauteur:
52 mm


