Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Zucchini - Connecteur canalisation éclairage LBplus 16A à sélection phase + cartouche 6,3A - ZU70105030

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur canalisation éclairage LBplus 16A à sélection phase + cartouche 6,3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777043989

Réf. Sonepar

07261704398

Réf. Fournisseur

ZU70105030

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible cylindrique

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7037

longueur:

77 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

52 mm

Connecteur IP55 à sélection de phase 16A avec cartouche 6,3A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus