Zucchini - Connecteur canalisation électrique HL4044 16A à selection de phase - ZU71505031

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur canalisation électrique HL4044 16A à selection de phase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777043286

Réf. Sonepar

07261704328

Réf. Fournisseur

ZU71505031

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

2

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7037

longueur:

104 mm

largeur:

81 mm

hauteur:

77 mm

Connecteur à sélection de phase 16A pour canalisation électrique préfabriquée HL4044