Zucchini - Connecteur d'alim+dérivation données LBplus data 16A bus DALI câble 1m - ZU75005005D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170050
Réf. Sonepar
07261717005
Réf. Fournisseur
ZU75005005D
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
11.5 mm
largeur:
6.2 mm
hauteur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Avec câble 1m L1-N H05VVF
Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBPlus 16A avec BUS DALI
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids: 0,16kg
Repère couleur: jaune
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables