Zucchini - Connecteur dérivation LBplus data avec bus de données 10A câble 1m D1-D2 H05VVF - ZU75005014D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur dérivation LBplus data avec bus de données 10A câble 1m D1-D2 H05VVF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • courant assigné CA 50 Hz - 10 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170098

Réf. Sonepar

07261717009

Réf. Fournisseur

ZU75005014D

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

0

courant assigné CA 50 Hz:

10 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

0

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

21 mm

largeur:

18 mm

hauteur:

3 mm

Connecteur 10A avec bus de données uniquement pour canalisation électrique préfabriquée LBplus data - pré-câblé avec câble D1-D2 H05VVF longueur 1m

Les Atouts de l'article:

Connecteur de dérivation LBPlus avec BUS de données uniquement Avec câble 1m D1-D2 H05VVF Repère couleur : jaune Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94 Poids : 0,16kg