Zucchini - Connecteur LBplus sélection phase 16A, porte-fusible 8,5x31,5 +câble FG16OM16 3m - ZU75005270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- courant assigné CA 50 Hz - 16 A 
- sélection de phases - Non 
- type de dérivation - câble 
- nombre de prises CEE - 0 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8033777079346
Réf. Sonepar
07261707934
Réf. Fournisseur
ZU75005270
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
0
longueur:
24 mm
largeur:
13 mm
hauteur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Connecteur LBPlus avec sélection de phase 16A A équiper d'un fusible 8x5x31,5 (non fourni) Avec câble FG16OM16 de longueur 3m Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94 Poids : 0,68kg


