Zucchini - Connecteur monophasé canalisation éclairage LBplus - L3-N -10A + câble 3m H05VVF - ZU75005023

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur monophasé canalisation éclairage LBplus - L3-N -10A + câble 3m H05VVF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 10 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777079179

Réf. Sonepar

07261707917

Réf. Fournisseur

ZU75005023

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

10 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

23 mm

largeur:

13 mm

hauteur:

5 mm

Connecteur monophasé L3-N 10A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - pré-câblé avec cordon dénudé H05VVF 3G 1,5mm² longueur 3 mètres - bleu

Les Atouts de l'article:

Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L3-N
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids: 0,38kg
Pré-câblé avec cordon dénudé de longueur 3m HO5VVF 3G 1,5mm²
Repérage couleur: bleu

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables