Zucchini - Connecteur monophasé pour LBplus - LN-2 - 10A + câble sans halogène 1m FG16OM16 - ZU75005034

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur monophasé pour LBplus - LN-2 - 10A + câble sans halogène 1m FG16OM16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 10 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777462117

Réf. Sonepar

07261746211

Réf. Fournisseur

ZU75005034

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

10 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

115 mm

largeur:

62 mm

hauteur:

60 mm

Connecteur monophasé L-N2 10A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - pré-câblé avec cordon dénudé sans halogène FG16OM16 longueur 1 mètre - rose

Les Atouts de l'article:

Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L-N2
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids: 0,2kg
Pré-câblé avec cordon dénudé sans halogène de longueur 1m FG16OM16
Repérage couleur: rose

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables