Zucchini - Connecteur monophasé pour LBplus - LN-2 - 10A + câble sans halogène 3m FG16OM16 - ZU75005044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777462155
Réf. Sonepar
07261746215
Réf. Fournisseur
ZU75005044
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
10 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
longueur:
115 mm
largeur:
62 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L-N2 Pré-câblé avec cordon dénudé sans halogène de longueur 3m FG16OM16 Repérage couleur : rose Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94 Poids : 0,48kg


