Zucchini - Connecteur sélection phase 16A + porte-fusible 8,5x31,5 pour canalisation LBplus - ZU75005200

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur sélection phase 16A + porte-fusible 8,5x31,5 pour canalisation LBplus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777079223

Réf. Sonepar

00245707922

Réf. Fournisseur

ZU75005200

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

0

longueur:

11.5 mm

largeur:

6.2 mm

hauteur:

6 mm

Connecteur à sélection de phase 16A avec porte-fusible 8,5x31,5mm pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - à câbler

Les Atouts de l'article:

Connecteur LBPlus avec sélection de phase 16A A équiper d'un fusible 8x5x31,5 (non fourni) A câbler Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94 Poids : 0,13kg