Zucchini - Connecteur SL 32A pour cartouche CH10 IP55 - ZU70605052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777042739
Réf. Sonepar
07261704273
Réf. Fournisseur
ZU70605052
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7037
longueur:
105 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
35 mm


